Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 40

Artikelnummer: Z00186893
EAN: 3165140159029
Herstellernummer: 2608605085
Bosch
Schleifblatt-Set Best for Wood, 5er-Pack, 6 Löcher, Klett, 150 mm, 40
UVP: 8,79 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 3,97 € VE 5 Stück Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Best for Wood für Exzenterschleifer, 5er-Pack, 6 Löcher, mit Klettsystem, Blattdurchmesser: 150 mm, Körnung 40, robustes Schleifblatt, mit Kletthaftsystem für schnellen Blattwechsel und Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall, passend zu Exzenterschleifer von Bosch, AEG, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Hitachi, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot, Protool, Stayer, Wegoma

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 150
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.261
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 179
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 162
Korngröße 40
Kornart sonstige
Körnung 40
Materialanwendung Metall/Holz
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen