Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, ungelocht, 125 mm, 60

Artikelnummer: Z00182727
EAN: 3165140416108
Herstellernummer: 2607019492
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, ungelocht, 125 mm, 60
UVP: 15,05 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 10,02 € VE 1 Packung Netto 8,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, DIY, ungelocht, mit Klettsystem, Durchmesser: 125 mm, Körnung 60, passgenaues Universal-Schleifblatt mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel, passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.359
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 130 x 130 x 26
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 23
Abmessung Breite (mm) 125
Abbildung ähnlich nein
Korngröße 60
Kornart sonstige
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen