Bosch Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, ungelocht, 125 mm, 120

Artikelnummer: Z00182729
EAN: 3165140416122
Herstellernummer: 2607019494
Bosch Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, ungelocht, 125 mm, 120
UVP: 15,05 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 9,87 € VE 1 Paket Netto 8,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, DIY, ungelocht, mit Klettsystem, Durchmesser: 125 mm, Körnung 120, passgenaues Universal-Schleifblatt mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel, passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Mit Löchern false
Kornart sonstige
Volumen 0.397 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 25 Millimeter
NEU! nein
Abmessung Länge 126 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Verpackung Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Materialanwendung sonstige
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer true
Abmessung (lxbxh) 130 x 130 x 20
Unterlage sonstige
Abbildung ähnlich nein
Streuart sonstige
Abmessung Breite 126 Millimeter
Korngröße 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen