Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 240

Artikelnummer: Z00184160
EAN: 3165140180238
Herstellernummer: 2608606758
Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 240
UVP: 9,16 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Packung Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 240, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.380
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 154
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 137
Korngröße 240
Kornart sonstige
Körnung 240
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen