Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 320

Artikelnummer: Z00184161
EAN: 3165140180245
Herstellernummer: 2608606759
Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 125 mm, 320
UVP: 9,16 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Paket Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, Papierschleifblätter für Winkelschleifer und Bohrmaschinen, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 125 mm, Körnung 320, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 154 Millimeter
Volumen 0.377 Kubikdezimeter
Korngröße 320
Materialanwendung Stein
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Scheibendurchmesser 125 Millimeter
Kornart sonstige
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Mit Löchern true
Für Dreieckschleifer false
Streuart sonstige
Körnung 320
Für Exzenterschleifer false
Product Type Zubehör
Abmessung Breite 136 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen