Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 60

Artikelnummer: Z00187293
EAN: 3165140163163
Herstellernummer: 2608605496
Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, 10-teilig, ungelocht, Klett, 115 mm, 60
UVP: 10,04 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 4,81 € VE 1 Packung Netto 4,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set F355 Best for Stone, Papierschleifblätter für Winkelschleifer, 10-teilig, ungelocht, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 115 mm, Körnung 60, geeignet für das Schleifen von extrem harten Materialien wie Stein, Glas, Plexiglas, Marmor, Autolack oder Einbrennlack

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.377
Mit Löchern true
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 154
Abmessung Höhe (mm) 18
Abmessung Breite (mm) 136
Korngröße 60
Kornart sonstige
Körnung 60
Materialanwendung Stein
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen