Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 60

Artikelnummer: Z00184838
EAN: 3165140295451
Herstellernummer: 2608607397
Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 60
Inkl. Steuern: 2,67 € VE 5 Stück Netto 2,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set White Paint, für Winkelschleifer, für GWS 14,4 V Professional, 5-teilig, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 47 mm, Körnung 60, optimal geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack auf Metall, geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack und Spachtel auf Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kornart sonstige
Materialanwendung Farbe
Unterlage sonstige
Körnung 60
Korngröße 60
Bohrungsdurchmesser 47 Millimeter
Streuart offen
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Volumen 0.138 Kubikdezimeter
Mit Löchern false
Für Exzenterschleifer false
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Länge 145 Millimeter
Abmessung Breite 119 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen