Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 100

Artikelnummer: Z00184839
EAN: 3165140295468
Herstellernummer: 2608607398
Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 100
Inkl. Steuern: 2,45 € VE 5 Stück Netto 2,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set White Paint, für Winkelschleifer, für GWS 14,4 V Professional, 5-teilig, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 47 mm, Körnung 100, optimal geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack auf Metall, geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack und Spachtel auf Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 145 Millimeter
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Materialanwendung Farbe
Körnung 100
Mit Löchern false
Kornart sonstige
Volumen 0.157 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 47 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Breite 120 Millimeter
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Streuart offen
Einsatzbereich trocken
Korngröße 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen