Bosch Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 180

Artikelnummer: Z00184840
EAN: 3165140295475
Herstellernummer: 2608607399
Bosch Schleifblatt-Set White Paint, 5-teilig, 100 mm, 47 mm, 180
Brutto Set-Preis 2,49 € 5 Stück pro Paket Netto 2,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set White Paint, für Winkelschleifer, für GWS 14,4 V Professional, 5-teilig, mit Klettsystem, Scheibendurchmesser: 100 mm, Bohrungsdurchmesser: 47 mm, Körnung 180, optimal geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack auf Metall, geeignet für das Abtragen von Farbe, Lack und Spachtel auf Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Exzenterschleifer false
Bohrungsdurchmesser 47 Millimeter
Kornart sonstige
Volumen 0.069 Kubikdezimeter
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 144 Millimeter
Scheibendurchmesser 100 Millimeter
Abmessung Höhe 4 Millimeter
Korngröße 180
Körnung 180
Für Dreieckschleifer false
Streuart offen
Abmessung Breite 120 Millimeter
Materialanwendung Farbe
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]