Hermes Haftschleifscheibe K.40 D.150mm velours-kletthaft.HERMES

Artikelnummer:  
Z00056839
EAN:  
4045191294209
Herstellernummer:  
6069403
50 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

21,12 €

Netto 17,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

sehr offen gestreute Scheibe mit sehr hohen Abtragsraten · universell einsetzbar für das Schleifen von Farbe, Füller, Lack, Spachtel, sowie auch von Holz und Metall · Ausführung Korundschleifkorn · Kunstharzbindung · flexibles D-Papier (Korn P 40, P 60), C-Papier (Korn P 80 und feiner) · Streuung sehr offen · 8 Absauglöcher auf Lochkreis Ø 120 mm (Mittelloch Ø 18 mm) · velours-kletthaftend · Produktvorteile: sehr hohe Abtragsraten durch schnittfreudiges Korund-Schleifkorn und sehr offene Streuung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben