Druckluft-Exzenterschleifer 150 mit Absaugung

Artikelnummer: Z00060344
EAN: 4260135771824
Herstellernummer: 2009545
Druckluft-Exzenterschleifer 150 mit Absaugung
Inkl. Steuern: 79,63 € VE 1 Stück Netto 66,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aerotec Druckluft-Exzenterschleifer 150 mit Absaugung (2009545)

Der Exzenterschleifer für den professionellen Einsatz

  • Integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack
  • Anschluss an externe Absaugung möglich
  • Drehzahl stufenlos einstellbar
  • ideal im Karrosseriebereich und Holzhandwerk
  • Einstellbarer Exzenterhub

Lieferumfang:
  • 1 Meter Absaugschlauch
  • Staubauffangsack

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifteller-Ø (mm) 150
Arbeitsdruck (bar) 6,3
Luftverbrauch (l/s) 5,3
Leerlaufdrehzahl (/min) 10000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen