Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, L-BOXX

Artikelnummer: Z00191390
EAN: 3165140593571
Herstellernummer: 060137B101
Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, L-BOXX
UVP: 343,91 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 264,32 € VE 1 Stück Netto 222,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE, L-BOXX (0 601 37B 101)

Geringste Vibration: kein Handkribbeln mehr

  • Einzigartige Vibrationsdämpfung: geringste Vibration auch im Dauereinsatz
  • Höchste Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
  • Flexibilität für jeden Anwendungsbereich durch die wahlweise Verwendung von 150 mm oder 125 mm Schleiftellerdurchmesser
  • Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation
  • Ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit und ohne Zusatzhandgriff
  • Reibbremse ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes für optimierte Arbeitseffizienz
  • Drehzahlvorwahl und 400-Watt-Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung

Lieferumfang:

  • Microfilter Box (2 605 411 228)
  • Schleifpapier K120 (2 608 607 424)
  • Schleifpapier K120 (2 608 607 481)
  • Innensechskantschlüssel
  • Zusatzhandgriff (2 602 026 175)
  • Schleifteller (125 mm) (2 608 601 607)
  • Schleifteller (150 mm) 8+1 Lochung (2 608 601 185)
  • Schleifteller (150 mm) (2 608 601 115)
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Schwingkreis 1 (mm) 4
Schwingkreis-Ø (mm) 4
Spindelarretierung nein
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 41.863
Produktart Exzenterschleifer
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleiftellerdurchmesser (mm) 150
Schleifteller-Ø (mm) 150
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 355
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 445
Abmessung Höhe (mm) 265
Abmessung Breite (mm) 355
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 12000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5500
Min. Frequenz (Hz) 50
Klettverschluss ja
Höhe (mm) 265
Leistungsaufnahme (W) 400
Länge (mm) 445
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5500 – 12000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen