Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo Handwerkerkoffer Schleifteller (150 mm / 8+1)

Artikelnummer: Z00188579
EAN: 3165140372343
Herstellernummer: 0601250770
Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo Handwerkerkoffer Schleifteller (150 mm / 8+1)
UVP: 505,75 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 396,19 € VE 1 Stück Netto 332,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo Handwerkerkoffer Schleifteller (150 mm / 8+1)

        
  • drei Geräte in einem
  •     
  • mit einem Klick:     
              
    • Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren
    •     
        
  •     
  • 5-facher Abtrag im Turbobetrieb (Grobschliff):     
              
    • durch die Zeitersparnis erfolgt die Amortisation nach wenigen Handwerkerstunden
    •     
        
  •     
  • höchste Lebensdauer durch perfekte Lagerabdichtung
  •     
  • Überlastschutz und robusten Turboumschalter
  •     
  • verschleißfreie Tellerbremse für riefenfreie Oberflächengüte (Feinschliff)
  •     
  • Schutz der Gesundheit durch 98 Prozentige Stauberfassung mittels externem Absauggerät
  •     
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl unter Last

Lieferumfang:

        
  • Schleifpapier K120 (2 608 607 424)
  •     
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  •     
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
  •     
  • Schleifteller (2 608 601 184)
  •     
  • Schlüsselhalter (2 601 010 072)
  •     
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 186)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindelarretierung nein
Abmessung Breite 360 Millimeter
Volumen 33.345 Kubikdezimeter
Schleifteller Ø 150 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Min. Leerlaufdrehzahl 3100
Höhe (mm) 200
Leerlaufdrehzahl 3100 – 6650
Breite (mm) 255
Max. Frequenz 60 Hertz
Klettverschluss ja
Schleifteller-Drehzahl 290 – 620
Abmessung Höhe 195 Millimeter
Schleiftellerdurchmesser 150 Millimeter
Schwingkreis 1 4.5 Millimeter
Abmessung Länge 475 Millimeter
Staubabsaugung ja
Produktart Exzenterschleifer
Constant-Electronic ja
Schleifmittelbefestigung kletten
Max. Leerlaufdrehzahl 6650
Electronic ja
Länge 360 Millimeter
Schwingkreis-Ø 4,5 Millimeter
Leistungsaufnahme 600 Watt
Exzentrizität 2,25 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen