Bosch Exzenterschleifer GEX 150 Turbo, im Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00188578
EAN: 3165140316408
Herstellernummer: 0 601 250 760
Bosch Exzenterschleifer GEX 150 Turbo, im Handwerkerkoffer
UVP: 621,67 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 376,86 € Netto 316,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Exzenterschleifer GEX 150 Turbo, im Handwerkerkoffer (0 601 250 760)

Drei Geräte in einem

  • Mit einem Klick: Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren
  • 5-facher Abtrag im Turbobetrieb (Grobschliff): durch die Zeitersparnis erfolgt die Amortisation nach wenigen Handwerkerstunden
  • Schutz der Gesundheit durch 98 %-ige Stauberfassung mittels externem Absauggerät
  • Höchste Lebensdauer durch perfekte Lagerabdichtung, Überlastschutz und robusten Turboumschalter
  • Verschleißfreie Tellerbremse für riefenfreie Oberflächengüte (Feinschliff)
  • Constant-Electronic für konstante Drehzahl unter Last

Lieferumfang:

  • Handwerkerkoffer (2 605 438 186)
  • Schleifpapier K120 (2 608 607 424)
  • Schlüsselhalter (2 601 010 072)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 024)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifmittelbefestigung Klettverschluss
Schleiftellerdurchmesser 150
Schwingkreis 1 4.5
Schwingkreis-Ø 4.5 Millimeter
Breite (mm) 255
Höhe (mm) 200
Klettverschluss ja
Leerlaufdrehzahl 3100 – 6650 Umdrehungen pro Minute
Schleifteller Ø 150 Millimeter
Staubabsaugung ja
Constant-Electronic ja
Länge 360
Exzentrizität 2.25 Millimeter
Schleifteller-Drehzahl 290 – 620 Umdrehungen pro Minute
Min. Leerlaufdrehzahl 3100
Max. Frequenz 60
Volumen 17.100 Kubikdezimeter
Produktart Exzenterschleifer
Electronic ja
Leistungsaufnahme 600
Product Type Bosch Blau
Min. Frequenz 50
Max. Leerlaufdrehzahl 6650
Spindelarretierung nein
Weitere Vorteile Constant-Electronic für konstante Drehzahl unter Last
Schwingzahl 6200 – 13300 Umdrehungen pro Minute
Einsatzbereiche Schleifen von natürlichen Materialien
Abmessung Länge 360 Millimeter
Packung (L/B/H) 360x255x200 Millimeter
Schleifteller-Drehzahl, bis zu 620 Umdrehungen pro Minute
Leerlaufdrehzahl, bis zu 6650 Umdrehungen pro Minute
Lieferumfang Zusatzhandgriff (1 602 025 024)
User benefit Höchste Lebensdauer durch perfekte Lagerabdichtung, Überlastschutz und robusten Turboumschalter
Schleifteller-Drehzahl, von 290 Umdrehungen pro Minute
Abmessung Breite 250 Millimeter
Bruttogewicht 5.820 Kilogramm
Nennaufnahmeleistung 600 Watt
Schleifteller-Ø 150 Millimeter
Spannung 230
Packung (Länge) 360 Millimeter
Leerlaufdrehzahl, von 3100 Umdrehungen pro Minute
Spartenbezeichnung 71
Unterteilung der Produktkategorien Exzenterschleifer
Schwingkreis 2 -
Gewicht 2.4 Kilogramm
Abmessung Höhe 190 Millimeter
Schwingzahl, bis zu 13300 Umdrehungen pro Minute
Höhe 200
Packung (Höhe) 200 Millimeter
Herkunftsland DE
SOL Date 18.07.2003
Schwingzahl, von 6200 Umdrehungen pro Minute
Nettogewicht 2.780 Kilogramm
Packung (Breite) 255 Millimeter
Positionierung Drei Geräte in einem
Breite 255
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 360

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]