Exzenterschleifer PEX 220 A

Artikelnummer: Z00183549
EAN: 3165140327879
Herstellernummer: 0603378000
Bosch
Exzenterschleifer PEX 220 A
UVP: 59,99 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 52,86 € VE 1 Stück Netto 44,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschExzenterschleifer PEX 220 A

  • die kompakte und kraftvolle (220 Watt) Lösung für Schleif- und Polierarbeiten
  • das Bosch-PEX-Prinzip mit Exzenterbewegung plus Rotation sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung und für beste Ergebnisse auch beim Polieren
  • sauber arbeiten dank Bosch Micro Filtersystem: das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box
  • Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
  • Schleiftellerdurchmesser 125 mm
  • Anschluss zur Staubabsaugung
  • einfache Einhand-Bedienung für ermüdungsarmes Arbeiten über Kopf und an gewölbten Flächen

Lieferumfang:

  • Bosch Microfilter (2 605 411 198)
  • Gummischleifteller (2 608 601 175)
  • 1 Schleifblatt (Red Wood)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Exzenterschleifer
Usage level Easy
Softgrip ja
Volumen (dm³) 7.900
Produktart Exzenterschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 159 x 288 x 187
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleiftellerdurchmesser (mm) 125
Schleifteller-Ø (mm) 125
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 182
Bosch Low Vibration nein
Bosch Electronic nein
Drehzahlvorwahl nein
Exzentrizität (mm) Ja
Extra Handgriff nein
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 154
Abmessung Breite (mm) 285
Aluminium Gehäuse nein
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 220
Micro-Filtersystem ja
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 24000
Min. Frequenz (Hz) 50
Kletthaftung ja
Höhe (mm) 155
Leistungsaufnahme (W) 220
Maschinengewicht (kg) 1,4
Länge (mm) 291

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen