Exzenterschleifer PEX 300 AE

Artikelnummer: Z00189505
EAN: 3165140594370
Herstellernummer: 06033A3000
Exzenterschleifer PEX 300 AE
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 4%
Inkl. Steuern: 96,07 € VE 1 Stück Netto 80,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Exzenterschleifer PEX 300 AE, der Universal Exzenterschleifer PEX 300 AE: mühelos zur perfekten Oberfläche, kompakte und leichte Bauweise für optimale Handhabung und angenehmes Arbeiten, das Exzenterprinzip sorgt für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung und für beste Ergebnisse auch beim Polieren, sauberes Arbeiten dank Bosch Microfilter System: das eingebaute Staubsaugerelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box, mit Microklett für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel, einfaches Aufziehen des Schleifpapiers dank Paper Assistant, Bosch Electronic: stufenlose Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten, neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen, Kunststoffkoffer, Paper Assistant (ET-Nr. 2 609 004 646), 1 Schleifpapier K 80

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Exzenterschleifer
Usage level Universal
Softgrip ja
Volumen (dm³) 16.568
Produktart Exzenterschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 146 x 382 x 293
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleiftellerdurchmesser (mm) 125
Schleifteller-Ø (mm) 125
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 300
Bosch Low Vibration ja
Bosch Electronic ja
Drehzahlvorwahl ja
Extra Handgriff nein
Abmessung Länge (mm) 147.500
Abmessung Höhe (mm) 291
Abmessung Breite (mm) 386
Aluminium Gehäuse nein
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 24000
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 270
Micro-Filtersystem ja
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4000
Min. Frequenz (Hz) 50
Kletthaftung ja
Höhe (mm) 150
Leistungsaufnahme (W) 270
Maschinengewicht (kg) 1,5
Länge (mm) 380

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen