• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%
- 36%

Bosch Adapter für interne Absaugung, für GAS 15 L

UVP: 18,08 € 11,51 € Netto 9,67 €
- 37%

Bosch Absaughaube zum Schleifen, 125 mm

UVP: 59,94 € 37,91 € Netto 31,86 €
- 30%

Bosch Professional Zusatzadapter RA 32, Systemzubehör

UVP: 21,42 € 15,01 € Netto 12,61 €

Hettich Exzenter-Verbinder Rastex 25 o. Abdeckrand Zinkdruckguss blank

Artikelnummer:  
Z00033586
EAN:  
4023149131165
Herstellernummer:  
13116
Marke: 
Hettich
200 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

27,86 €

Netto 23,41 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Oberfläche blank
Modellbezeichnung 013116
Material Zinkdruckguss
für Fachböden 16 Millimeter
Ausführung ohne Abdeckrand
Modell Rastex 25
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Zinkdruckguss · Innen- und Außenrastung · die sägezahnartige Ausrastung verhindert ein selbstständiges Rückdrehen · immer zentrischer Anzug des Dübels · ohne Abdeckrand
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben