Exzenter-Verbinder VB 20D / 025049 f. Fachboden 19-20mm Zinkdruckguss vernickelt

Artikelnummer: Z00033578
EAN: 4023149250491
Herstellernummer: 25049
Exzenter-Verbinder VB 20D / 025049 f. Fachboden 19-20mm Zinkdruckguss vernickelt
Inkl. Steuern: 221,95 € VE 200 Stück Netto 186,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Fachböden mit Seitenwänden · hohe Belastbarkeit · kann von oben (VB 20) und oben oder stirnseitig eingesetzt werden (VB 21) · Einlassbohrungen Ø 30 und 10 mm · Zinkdruckguss vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ VB 20
für Fachböden (mm) 19-20
Modellbezeichnung 025049
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen