Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten, 10 mm

Artikelnummer: Z00424200
EAN: 4046368504244
Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten, 10 mm
Inkl. Steuern: 58,20 € VE 2 Stück Netto 48,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten

Die Verbindung unserer normalen Spannklemmen mit einem Nutenstein ermöglicht eine kostengünstige Werkstückklemmung auf Maschinentischen oder Aufspannplatten mit T-Nuten. Der T-Nutenstein wird mit einer Schraube in der T-Nut arretiert. - Geringe Bauhöhe, auch flache Teile können an der Oberfläche bearbeitet werden - Schnelles Anpassen an verschiedene Werkstückgrößen und beliebig geformte Teile. Keine rechtwinkligen Seitenflächen notwendig - Spannkraft bis zu 27 kN (2,7 t) - Preisgünstige Lösung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweg / X (mm) 1,0
SW 1 (mm) 4
T-Nutenmaß (mm) 10
Exzenter-Schraube M6
Klemmkraft (kN) 3,4
Innensechskant (mm) 4
H1 mm 14,0
L mm 23
h mm 4,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen