Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten, 22 mm

Artikelnummer: Z00424206
EAN: 1234
Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten, 22 mm
Inkl. Steuern: 103,01 € VE 2 Stück Netto 86,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Exzenter-Spannklemmen für T-Nuten

Die Verbindung unserer normalen Spannklemmen mit einem Nutenstein ermöglicht eine kostengünstige Werkstückklemmung auf Maschinentischen oder Aufspannplatten mit T-Nuten. Der T-Nutenstein wird mit einer Schraube in der T-Nut arretiert. - Geringe Bauhöhe, auch flache Teile können an der Oberfläche bearbeitet werden - Schnelles Anpassen an verschiedene Werkstückgrößen und beliebig geformte Teile. Keine rechtwinkligen Seitenflächen notwendig - Spannkraft bis zu 27 kN (2,7 t) - Preisgünstige Lösung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweg / X (mm) 2,5
SW 1 (mm) 12
T-Nutenmaß (mm) 22
Exzenter-Schraube M16
Klemmkraft (kN) 27,0
Innensechskant (mm) 12
H1 mm 41,0
L mm 44
h mm 12,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen