Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung, M16

Artikelnummer: Z00424198
EAN: 1234
Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung, M16
Inkl. Steuern: 61,81 € VE 4 Stück Netto 51,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung

Das Patent unserer Spannvorrichtung ist die Schraube mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung und die Spannkraft (bis 27 kN = 2,7 t). Mit Anschlagstift und einer oder zwei Spannschrauben klemmen Sie jedes beliebig geformte Werkstück. - Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche - Bei der CNC-Programmierung muss keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden - Platzsparende Mehrfachspannung durch die geringen Baumaße

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweg / X (mm) 2,5
SW 1 (mm) 12
Klemmkraft (kN) 27,0
Innensechskant (mm) 12
L mm 30,0
h mm 12,7
Gewinde M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen