Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung, M6

Artikelnummer: Z00424194
EAN: 4046368502066
Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung, M6
Inkl. Steuern: 62,55 € VE 10 Stück Netto 52,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Exzenter-Spannklemmen für die Vorrichtung

Das Patent unserer Spannvorrichtung ist die Schraube mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung und die Spannkraft (bis 27 kN = 2,7 t). Mit Anschlagstift und einer oder zwei Spannschrauben klemmen Sie jedes beliebig geformte Werkstück. - Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche - Bei der CNC-Programmierung muss keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden - Platzsparende Mehrfachspannung durch die geringen Baumaße

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klemmkraft 3,4 Kilonewton
h mm 4,8
Gewinde M6
Spannweg / X 1,3 Millimeter
SW 1 4 Millimeter
Innensechskant mm 4 Millimeter
L 12,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen