Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FABER-CASTELL Buntstift Colour GRIP - fleischfarbe dunkel

Artikelnummer
Z21669277
EAN
4005401124290
Herstellernummer
112429
Marke
FABER-CASTELL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,04 € 8,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

Inhalt: 12 Stück pro Packung

Artikelnummer
Z21669277
EAN
4005401124290
Herstellernummer
112429
Marke
FABER-CASTELL

Technische Daten

Durchmesser7 mm
Farbefleischfarbe dunkel
Härtegradweich
Länge175 mm
Minenstärke3 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Für die älteren Kinder sind die Colour GRIP Buntstifte mit ergonomischer Dreieckform und patentierter Soft-Grip-Zone geeignet. Diese sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Die Dreikantform fördert den Dreifingergriff. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Durch die hohe Pigmentierung der Mine sind die Farben sehr leuchtend. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen. Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung. Mit Namensfeld. Auswaschbar aus den meisten Textilien. Leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert - Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Stärke der Mine: 3. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: fleischfarbe dunkel.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account