Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FABER-CASTELL Buntstift Jumbo GRIP - grasgrün

Artikelnummer
Z21668895
EAN
4005401109662
Herstellernummer
110966
Marke
FABER-CASTELL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,54 € 1,29 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668895
EAN
4005401109662
Herstellernummer
110966
Marke
FABER-CASTELL

Technische Daten

Durchmesser9 mm
Farbegrasgrün
Härtegradweich
Länge175 mm
Minenstärke4 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

JUMBO GRIP die Buntstifte mit dem dicken dreieckigen Schaft sind optimal an die Ergonomie der Kinderhand angepasst. Die patentierte Soft-Grip-Zone sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Stärke der Mine: 4. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: grasgrün.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account