Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

uni-ball Refillmine UMR10, für ® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: rot

Artikelnummer
Z21669267
EAN
4902778653180
Herstellernummer
146921
Marke
uni-ball
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669267
EAN
4902778653180
Herstellernummer
146921
Marke
uni-ball

Technische Daten

AusführungM
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitGeltinte
DokumentenechtJa
Farberot
Format0,6 mm
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,6 mm
Kugeldurchmesser1 Millimeter
Lichtbeständig gegebenJa
Material der SpitzeMetall
Schreibfarberot
Strichstärke0,6 Millimeter
Typbezeichnung der MineUMR-10
Verwendung für ProduktGelroller uni-ball GEL IMPACT
WasserfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ersatzmine uni-ball® SIGNO UM 153 rot. Verwendung für Produkt: SIGNO UM 153. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, rot. Gelroller mit extra breiter Spitze.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente