Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FABER-CASTELL Schulfüller Scribolino - Linkshänder, L, schwarz/blau

Artikelnummer
Z21669209
EAN
4005401498612
Herstellernummer
149861
Marke
FABER-CASTELL
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
9,95 € 8,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669209
EAN
4005401498612
Herstellernummer
149861
Marke
FABER-CASTELL

Technische Daten

AusführungLinkshänder
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

SchulfüllerScribolino Linkshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Standard, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Ergonomisch getestetes Soft-Griffstück für ermüdungsfreies Schreiben im Dreifingergriff. Kappe und Schaft mit "Wegroll-Stop", druckstabile Schönschreibfeder mit Stabilisierungskanten. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: schwarz/blau.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account