META Grundregal 2.000x1.300x600 mm 4 Fachböden

Artikelnummer: Z00419691
EAN: 4026212011142
META Grundregal 2.000x1.300x600 mm 4 Fachböden
Inkl. Steuern: 171,05 € VE 1 Stück Netto 143,74 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steckregalsystem Fachlast 230 kg, Fachlänge 1.300 mm. Oberfläche verzinkt.

Einfachregale mit Spannverstrebung für Fachlasten bis 230 kg*.

- Fachlänge 1.300 mm für großvolumiges Lagergut - Die Fach- und Feldlastangaben gelten für das einzelne Regalfeld - Rahmenhöhen von 2.000 bis 3.000 mm - Rahmentiefen von 300 bis 800 mm - Fachlasten bis 230 kg* - Feldlasten bis 2.400 kg*

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis von >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Der Fachboden darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

* Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Regal H x L x T 2.000 x 1.300 x 600 Millimeter
Feldlast 1.560 KG_tmp
Anzahl Böden 4 Stück
Fachlast 230 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen