Grundregal 2.000x1.000x300 mm Meta Clip 5 Fachböden

Artikelnummer: Z00427864
EAN: 4026212087611
Grundregal 2.000x1.000x300 mm Meta Clip 5 Fachböden
Inkl. Steuern: 112,94 € VE 1 Stück Netto 94,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

META CLIP® Steckregalsystem Fachlast 100 kg, Länge 1000 mm, Grundregal, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert

Einfachregale mit Spannverstrebung für Fachlasten von 100 bis 230 kg. - Allzweckfachbodenregale für Werkstatt, Lager, Magazin etc. - Besonders montagefreundliches Steckregalsystem - Mit komplett vormontierten Rahmen - Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster - Umfangreiches Systemzubehör - Höhenraster Fachböden: 25 mm - Rahmenhöhen von 2.000 bis 2.500 mm - Rahmentiefen von 300 bis 800 mm - Fachlasten 100 bis 230 kg* Tragkrafterhöhungen - Feldlasten bis 2.400 kg*

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis von >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

* Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Steckregalsystem Fachlast 100 kg. Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Böden (Stück) 5
Fachlast (kg) 100
Regal H x L x T (mm) 2.000 x 1.000 x 300
Feldlast (kg) 1.560

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen