META Grundregal 2.000x1.000x300 mm Meta Clip, 5 Fachböden

Artikelnummer:  
Z00427900 
EAN:  
4026212205671 
Marke:  
META 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

132,84 €

Netto 111,63 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Böden 5 Stück
Fachlast 230 KG_tmp
Feldlast 1.560 KG_tmp
Regal H x L x T 2.000 x 1.000 x 300 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

META CLIP® Steckregalsystem Fachlast 230 kg, Länge 1000 mm, Grundregal, Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert

Einfachregale mit Spannverstrebung für Fachlasten von 100 bis 230 kg. - Allzweckfachbodenregale für Werkstatt, Lager, Magazin etc. - Besonders montagefreundliches Steckregalsystem - Mit komplett vormontierten Rahmen - Fachböden mit Systemlochung im 50-mm-Raster - Umfangreiches Systemzubehör - Höhenraster Fachböden: 25 mm - Rahmenhöhen von 2.000 bis 2.500 mm - Rahmentiefen von 300 bis 800 mm - Fachlasten 100 bis 230 kg* Tragkrafterhöhungen - Feldlasten bis 2.400 kg*

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis von >= 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung). Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

* Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Steckregalsystem Fachlast 230 kg. Oberfläche RAL 7035 lichtgrau lackiert.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben