Grundregal 2.000x1.000x500 mm Clip Set 230

Artikelnummer: Z00439771
EAN: 4026212004175
Grundregal 2.000x1.000x500 mm Clip Set 230
Inkl. Steuern: 127,14 € VE 1 Stück Netto 106,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

META CLIP® -SET 230 Steckregal

Fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten. Fachböden vorbereitet für Einbau, umfangreiches Systemzubehör, Systemlochung im 50-mm-Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Montagefreundliches Stecksystem.

Planmaße: Grundregal Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Ausführung: Oberfläche verzinkt. 2 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör. Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Böden 4 Stück
Fachlast GR/AR 230 KG_tmp
Regal H x L x T 2.000 x 1.000 x 500 Millimeter
Feldlast 1.260 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen