Anbauregal 2.000x1.000x500 mm Clip Set 230

Artikelnummer: Z00439772
EAN: 4026212004182
Anbauregal 2.000x1.000x500 mm Clip Set 230
Inkl. Steuern: 119,69 € VE 1 Stück Netto 100,58 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

META CLIP® -SET 230 Steckregal

Fix und fertig verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten. Fachböden vorbereitet für Einbau, umfangreiches Systemzubehör, Systemlochung im 50-mm-Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Montagefreundliches Stecksystem.

Planmaße: Grundregal Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm, Anbauregal Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Ausführung: Oberfläche verzinkt. 1 Rahmen, 4 Fachböden, Montage-Zubehör. Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fachlast GR/AR (kg) 230
Anzahl Böden (Stück) 4
Regal H x L x T (mm) 2.000 x 1.000 x 500
Feldlast (kg) 1.260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen