VELOFLEX FäcHERMAppe Office/4445880, schwarz, B335xH250xT35mm

Artikelnummer: Z00013104
EAN: 4000225025020
Herstellernummer: 4445880
VELOFLEX FäcHERMAppe Office/4445880, schwarz, B335xH250xT35mm
Brutto Set-Preis 13,05 € Netto 10,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus robustem Textil mit textilverstärkten Kanten • 12 Fächer mit Taben • Magnetdruckverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 335 x 250 x 35 mm
Inhalt 12 Fächer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]