VELOFLEX FäcHERMAppe Standard/4445080, schwarz, B330xH250xT25mm

Artikelnummer: Z00011889
EAN: 4000225021503
Herstellernummer: 4445080
VELOFLEX FäcHERMAppe Standard/4445080, schwarz, B330xH250xT25mm
Brutto Set-Preis 8,29 € Netto 6,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus strapazierfähiger Kunststoff-Folie • 12 Fächer mit Taben • Gummizugverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12-Fächer
Farbe schwarz
Format B 330 x H 250 x T 25 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]