Bosch Fächerschleifer, 75 x 30 mm, 120

Artikelnummer:  
Z00187936
EAN:  
3165140189521
Herstellernummer:  
2608620635
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

13,44 €

Netto 11,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Korngröße 120
Volumen 0.773 Kubikdezimeter
Körnung 120
Abmessung Breite 82 Millimeter
Abmessung Länge 115 Millimeter
Höhe (mm) 30
Abmessung Höhe 82 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Fächerschleifer für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser: 75 mm x 30 mm, Körnung 120, geeignet für das Entfernen von leichtem Rost (Flugrost), Abtragen von Lack oder Farbe auf Holz, Oberflächenfinish für Stahl und Strichmattieren
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben