Fächerschleifer, 75 x 30 mm, 180

Artikelnummer: Z00187937
EAN: 3165140189538
Herstellernummer: 2608620636
Bosch
Fächerschleifer, 75 x 30 mm, 180
Inkl. Steuern: 12,71 € VE 1 Stück Netto 10,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fächerschleifer für Bosch-Schleifbürste, Durchmesser: 75 mm x 30 mm, Körnung 180, geeignet für das Entfernen von leichtem Rost (Flugrost), Abtragen von Lack oder Farbe auf Holz, Oberflächenfinish für Stahl und Strichmattieren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.787
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 82
Abmessung Breite (mm) 82
Korngröße 180
Körnung 180
Höhe (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen