Fächerschl. 6mm Schaft 30x10mm K 60 FORMAT

Artikelnummer: Z00307326
EAN: 4317784282444
Herstellernummer: 4317784282444
FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 30x10mm K 60 FORMAT
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Stück Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

30 x 10 mm Fächerschl. 6mm Schaft 30x10mm K 60 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
D x Höhe mm 30 x 10
empf. Drehzahl min-1 15500
Aluminium bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 60
max Drehzahl min-1 25500
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen