• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 125 mm, 120, 8 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 3,14 € Netto 2,64 €
- 50%

Bosch Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, grob

UVP: 3,78 € 1,89 € Netto 1,59 €
- 51%

Bosch Schleifblatt Papier F460, 125 mm, 40, ungelocht, gespannt, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 2,53 € 1,25 € Netto 1,05 €
- 45%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 100

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 5,34 € Netto 4,49 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 40, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,69 € 2,83 € Netto 2,38 €
- 45%

Bosch Schleifblatt C430, 150 mm, 120, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 6,99 € 3,86 € Netto 3,24 €

FORMAT Fächerschl. 6mm Schaft 30x10mm K240 FORMAT

Artikelnummer:  
Z00307331 
EAN:  
4317784282482 
Herstellernummer:  
4317784282482 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,50 €

Netto 2,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Aluminium bedingt geeignet
D x Höhe mm 30 x 10
Guss bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 240
Stahl empfohlen
empf. Drehzahl min-1 15500
max Drehzahl min-1 25500
Alle technische daten

Produktbeschreibung

30 x 10 mm Fächerschl. 6mm Schaft 30x10mm K240 FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben