Fächerschl. 6mm Schaft 30x15mm K 40 FORMAT

Artikelnummer: Z00307333
EAN: 4317784104425
Herstellernummer: 4317784104425
FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 30x15mm K 40 FORMAT
Inkl. Steuern: 2,56 € VE 1 Stück Netto 2,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

30 x 15 mm Fächerschl. 6mm Schaft 30x15mm K 40 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
D x Höhe mm 30 x 15
empf. Drehzahl min-1 15000
Aluminium bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 40
max Drehzahl min-1 25500
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen