Fächerschl. 6mm Schaft 60x30mm K 40 FORMAT

Artikelnummer: Z00307365
EAN: 4317784104524
Herstellernummer: 4317784104524
FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 60x30mm K 40 FORMAT
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Stück Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

60 x 30 mm Fächerschl. 6mm Schaft 60x30mm K 40 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
D x Höhe mm 60 x 30
empf. Drehzahl min-1 8000
Aluminium bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 40
max Drehzahl min-1 12700
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen