Fächerschl. 6mm Schaft 60x50mm K 80 FORMAT

Artikelnummer: Z00307375
EAN: 4317784103404
Herstellernummer: 4317784103404
FORMAT
Fächerschl. 6mm Schaft 60x50mm K 80 FORMAT
Inkl. Steuern: 6,21 € VE 1 Stück Netto 5,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

60 x 50 mm Fächerschl. 6mm Schaft 60x50mm K 80 FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stahl empfohlen
D x Höhe mm 60 x 50
empf. Drehzahl min-1 8000
Aluminium bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz bedingt geeignet
Körnung 80
max Drehzahl min-1 12700
Guss bedingt geeignet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen