Vlieskompaktscheibe verpresst, Scheiben-Ø 127 mm, Härtegrad 6A M

Artikelnummer: Z00448198
EAN: 8024406070001
Vlieskompaktscheibe verpresst, Scheiben-Ø 127 mm, Härtegrad 6A M
Inkl. Steuern: 16,28 € VE 1 Stück Netto 13,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ohne Fiberglasrücken, nur Bohrung

3S F (mittelweich) - Entfernen von dünnen Schweißnähten, Rost, Anlauffarben - Leichtes Entgraten von Kanten - Überblenden von Kratzern 6A M (mittelhart) - Entfernen von Schweißpunkten und Kratzern - Entgraten von Kanten - Schleifen von Schweißnähten

Andere Abmessungen und Härtegrade auf Anfrage.

- Bohrung 22,2 mm - Breite 6,4 mm

22,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 127
Drehzahl max. (min-1) 10000
Härtegrad 6A M (mittelhart)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen