Fächerschleifer Vlies, Ø 50 x 20 mm, Körnung medium / K120

Artikelnummer: Z00438343
Fächerschleifer Vlies, Ø 50 x 20 mm, Körnung medium / K120
Inkl. Steuern: 4,75 € VE 1 Stück Netto 3,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vlies

Schaft 6 mm.

- Radial angeordnete Schleifvlieslamellen - Für die Feinbearbeitung an schwer zugänglichen Stellen - Höchste Oberflächenqualitäten können erzielt werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Optimal (min-1) 6000
Kopf-Ø x Kopfhöhe (mm) 50 x 20
Körnung medium / K120
Maximal (min-1) 8000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen