Quality Brand Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 40 x 20 mm, Körnung very fine/K240

Artikelnummer: Z00438358
Quality Brand Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 40 x 20 mm, Körnung very fine/K240
Brutto Set-Preis 3,44 € Netto 2,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vlies/Leinen kombiniert

Schaft 6 mm.

- Alternierende Lamellen aus Schleifleinen und -vlies - Geeignet für einen geringen Abschliff, sorgt gleichzeitig für eine gebürstete Oberfläche - Bestens geeignet zum leichten Entgraten und Strukturieren in einem Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø x Kopfhöhe 40 x 20 Millimeter
Körnung very fine / K240
Maximal 9000
Optimal 7500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]