Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 40 x 20 mm, Körnung medium/K120

Artikelnummer: Z00438356
Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 40 x 20 mm, Körnung medium/K120
Inkl. Steuern: 9,91 € VE 1 Stück Netto 8,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vlies/Leinen kombiniert

Schaft 6 mm.

- Alternierende Lamellen aus Schleifleinen und -vlies - Geeignet für einen geringen Abschliff, sorgt gleichzeitig für eine gebürstete Oberfläche - Bestens geeignet zum leichten Entgraten und Strukturieren in einem Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Optimal (min-1) 7500
Kopf-Ø x Kopfhöhe (mm) 40 x 20
Körnung medium / K120
Maximal (min-1) 9000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen