Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 50 x 20 mm, Körnung medium/K80

Artikelnummer: Z00438359
Fächerschleifer Vlies/Leinen kombiniert, Ø 50 x 20 mm, Körnung medium/K80
Inkl. Steuern: 5,22 € VE 1 Stück Netto 4,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vlies/Leinen kombiniert

Schaft 6 mm.

- Alternierende Lamellen aus Schleifleinen und -vlies - Geeignet für einen geringen Abschliff, sorgt gleichzeitig für eine gebürstete Oberfläche - Bestens geeignet zum leichten Entgraten und Strukturieren in einem Schritt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Optimal (min-1) 6000
Kopf-Ø x Kopfhöhe (mm) 50 x 20
Körnung medium / K80
Maximal (min-1) 8000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen