• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 48%

Bosch Handschleifklotz, doppelseitig, 70 x 125 mm

UVP: 28,93 € 15,11 € Netto 12,70 €

Zoro Selection Schleifschwamm 120 x 96 x 12,5 mm zweiseitig fein

100 Stück pro Packung

29,95 € Netto 25,17 €

3M Schleifpapier K.240 SIC 230x280mm wasserfest 314 3M

Artikelnummer:  
Z00056814 
EAN:  
5010027553194 
Herstellernummer:  
02070 
Marke:  
3M 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

50 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

34,56 €

Netto 29,04 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 230 Millimeter
Breite (mm) 230
Körnung 240
Länge 280 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Aluminiumoxyd · geeignet für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Lack- und Kunststoffbereich · Länge 280 x Breite 230 mm · Blattware
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben