• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 80

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 50%

Bosch Schleifgitter, 115 x 280 mm, 120

5 Stück pro Packung

UVP: 7,08 € 3,51 € Netto 2,95 €
- 28%

OCHSENKOPF Schleif- und Abziehstein

UVP: 20,78 € 15,01 € Netto 12,61 €

3M Schleifschwamm Soft Pad K.mittel B.115xL.140xH.5mm 3M auswaschbar

Artikelnummer:  
Z00057020 
EAN:  
5010027524538 
Herstellernummer:  
03808 
Marke:  
3M 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

20 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

33,64 €

Netto 28,27 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Breite 115 Millimeter
Breite (mm) 115
Höhe 5 Millimeter
Höhe (mm) 5
Länge 140 Millimeter
Sorte mittel
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ein hochflexibler Schleifschwamm für Holz- und Lackschliff · auch für den Nassschliff geeignet · auswaschbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben