Schleifvlies B.203xL.102mm ultra fine MX-SR 3M 6m/RL

Artikelnummer: Z00057387
EAN: 3134375364089
Herstellernummer: 07522
Schleifvlies B.203xL.102mm ultra fine MX-SR 3M 6m/RL
Inkl. Steuern: 50,37 € VE 1 Stück Netto 42,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flexibles Universalvlies · zum Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen und Anrauhen von Lackoberflächen · durch die praktische Abreißrolle einfaches und wirtschaftliches Abtrennen der perforierten Blätter · Rolle à 6 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sorte ultra fine
Breite (mm) 100
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen