Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät S41

Artikelnummer: Z00185276
EAN: 3165140070256
Herstellernummer: 2608600029
Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät S41
UVP: 22,00 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 14,64 € VE 1 Stück Netto 12,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschleifscheibe für Bohrerschärfgerät S41

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.414
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 92
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen