Lammfellscheibe, Durchmesser: 170 mm

Artikelnummer: Z00187895
EAN: 3165140632423
Herstellernummer: 2608612026
Bosch
Lammfellscheibe, Durchmesser: 170 mm
UVP: 17,81 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 11,29 € VE 1 Stück Netto 9,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lammfellscheibe, Polier-Zubehör für GPO 14 CE Professional, Durchmesser: 170 mm, zum Aufpolieren von Altlack, nach Oberflächenschliff

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.480
Arbeitsdurchmesser mm 170
Abmessung Länge (mm) 240
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 200
Geeignet für Beton false
Geeignet für Metall true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen